!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTS CARGO RÉSIST FLM,9 OZ,BL MAR FONCÉ,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/48-50 PO TLE,COT/NYL

PANTS CARGO RÉSIST FLM,9 OZ,BL MAR FONCÉ,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/48-50 PO TLE,COT/NYL

VIKING

PANTS CARGO RÉSIST FLM,9 OZ,BL MAR FONCÉ,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/48-50 PO TLE,COT/NYL close
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
PANTS CARGO RÉSIST FLM,9 OZ,BL MAR FONCÉ,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/48-50 PO TLE,COT/NYL

PANTS CARGO RÉSIST FLM,9 OZ,BL MAR FONCÉ,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/48-50 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.81 / CHAQUE
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
  • N° article ALM20179110038
  • N° de modèle du manufacturier 20179110038
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon cargo ignifuge marine foncé a un entrejambe de 32 1/2 à 82 1/2 po et s'adapte à des tailles de 48 à 50 po. Ils ont un poids de tissu de 9 oz et sont fabriqués en coton et en nylon. Ils ont une cote de risque de catégorie 3 et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • CouleurBleu marine
  • CaractéristiquesTissu résistant aux flammes 88 % coton, 12 % nylon, valeur TPP : Contact 10,3, espacé 11,4, la peau est thermiquement protégée de toutes les fermetures en laiton, poches latérales avec rabats et fermeture autoagrippante, fermeture de la taille par boutons en métal et YKK à endos de Nomex, braguette à glissière
  • Entrejambe32 1/2 à 82 1/2 po
  • Lavage du jeanFoncé
  • Tour de taille maximal48 po
  • Nb de poches4
  • Type de protectionRésistant aux flammes, double protection arcs électriques, embrasement éclair
  • NormesASTM F1506, CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1977-2016, CSA Z462-18, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269
  • Poche cargo incluseOui
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Poids du tissu 9 oz
  • Passants pour ceinture inclus Oui
  • Article Pantalon cargo
  • Nom du matériau Westex, Milliken
  • Tour de taille minimal 30 po
  • Type de pantalon Pantalon de travail
  • Taille 38
  • Fermeture de la taille Bouton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)