Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce pantalon cargo résistant au feu bleu marine convient à des tailles de 44 à 46 po et a une entrejambe de 32 ½ à 82 ½ po. Ils sont dotés d'une fermeture à glissière et sont faits de coton et de nylon. Ces pantalons ont une cote ATPV de 12,4 calories par centimètre carré et un poids de tissu de neufoz. Ils sont conformes aux normes FR CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe un et CSA Z96-15 classe deux niveau.
Spécifications techniques
Valeur ATPV12,4 cal/cm²
CouleurBleu marine
CaractéristiquesTissu résistant aux flammes 88 % coton, 12 % nylon, valeur TPP : Contact 10,3, espacé 11,4, la peau est thermiquement protégée de toutes les fermetures en laiton, poches latérales avec rabats et fermeture autoagrippante, fermeture de la taille par boutons en métal et YKK à endos de Nomex, braguette à glissière
Entrejambe32 1/2 à 82 1/2 po
Lavage du jeanFoncé
Tour de taille maximal48 po
Nb de poches4
Type de protectionRésistant aux flammes, double protection arcs électriques, embrasement éclair