!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON CARGO RÉSISTANT AU FEU,40-42 PO TAILLE,31½-80 PO ENTREJAMBE,BLEU MARINE,COTON / NYLON

PANTALON CARGO RÉSISTANT AU FEU,40-42 PO TAILLE,31½-80 PO ENTREJAMBE,BLEU MARINE,COTON / NYLON

VIKING

PANTALON CARGO RÉSISTANT AU FEU,40-42 PO TAILLE,31½-80 PO ENTREJAMBE,BLEU MARINE,COTON / NYLON close
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
PANTALON CARGO RÉSISTANT AU FEU,40-42 PO TAILLE,31½-80 PO ENTREJAMBE,BLEU MARINE,COTON / NYLON

PANTALON CARGO RÉSISTANT AU FEU,40-42 PO TAILLE,31½-80 PO ENTREJAMBE,BLEU MARINE,COTON / NYLON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.81 / CHAQUE
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
  • N° article ALM20179110034
  • N° de modèle du manufacturier 20179110034
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon cargo résistant au feu bleu marine convient à des tailles de 40 à 42 po et a un entrejambe de 31 ½ à 80 po. Ils sont dotés d'une fermeture à glissière et sont faits de coton et de nylon. Ces pantalons ont une cote ATPV de 12,4 calories par centimètre carré et un poids de tissu de neufoz. Ils sont conformes aux normes FR CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe un et CSA Z96-15 classe deux niveau.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • CouleurBleu marine
  • CaractéristiquesTissu résistant aux flammes 88 % coton, 12 % nylon, valeur TPP : Contact 10,3, espacé 11,4, la peau est thermiquement protégée de toutes les fermetures en laiton, poches latérales avec rabats et fermeture autoagrippante, fermeture de la taille par boutons en métal et YKK à endos de Nomex, braguette à glissière
  • Entrejambe31 1/2 à 80 po
  • Lavage du jeanFoncé
  • Tour de taille maximal48 po
  • Nb de poches4
  • Type de protectionRésistant aux flammes, double protection arcs électriques, embrasement éclair
  • NormesASTM F1506, CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1977-2016, CSA Z462-18, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269
  • Poche cargo incluseOui
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Poids du tissu 9 oz
  • Passants pour ceinture inclus Oui
  • Article Pantalon cargo
  • Nom du matériau Westex, Milliken
  • Tour de taille minimal 30 po
  • Type de pantalon Pantalon de travail
  • Taille 34
  • Fermeture de la taille Bouton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)