!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, ⅝PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, ⅝PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, ⅝PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, ⅝PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE, #10-32, ⅝PO L, PLATE, ORDINAIRE, 18-8INOX, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.23 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP5WFA2
  • N° de modèle du manufacturier U51566.019.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1133
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F879/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise1/8 po
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageNo. 10-32
  • Longueur de fixation5/8 po
  • Diamètre de la tête0,411 po
  • Angle de la fraise82 degrés
  • Norme de qualité des matériauxASTM F879
  • Arbre d'entraînement-65 Degrees F
  • Résistance à la traction80 000 lb/po²
  • Ajustement de fil3A
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 5/8 po
  • Hauteur de tête 0,127 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 300 Degrees F
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande