!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE, INOX, UNC, A4, ORDINAIRE, ⅜"-16, GROSSIÈRE, 6PO L, 10PK

VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE, INOX, UNC, A4, ORDINAIRE, ⅜"-16, GROSSIÈRE, 6PO L, 10PK

APPROVED VENDOR

VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE, INOX, UNC, A4, ORDINAIRE, ⅜"-16, GROSSIÈRE, 6PO L, 10PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE, INOX, UNC, A4, ORDINAIRE, ⅜"-16, GROSSIÈRE, 6PO L, 10PK

VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE, INOX, UNC, A4, ORDINAIRE, ⅜"-16, GROSSIÈRE, 6PO L, 10PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.31 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP22TK91
  • N° de modèle du manufacturier U55000.037.0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1086
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 non revêtu. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASTM F593/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA4
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Longueur de fixation6 po
  • Largeur de tête9/16 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellB95
  • Norme de qualité des matériauxASTM F593
  • Longueur hors tout6 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis3/8 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1 po
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Résistance à la traction 85 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande