!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNC,A4,LISSE,½"-13,GROS,4PO LO,2A,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNC,A4,LISSE,½"-13,GROS,4PO LO,2A,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNC,A4,LISSE,½"-13,GROS,4PO LO,2A,5PQ close
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
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNC,A4,LISSE,½"-13,GROS,4PO LO,2A,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNC,A4,LISSE,½"-13,GROS,4PO LO,2A,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.26 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP3AUE7
  • N° de modèle du manufacturier U55000.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1086
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F593/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA4
  • Taille de filetage1/2 po-13
  • Longueur de fixation4 po
  • Largeur de tête3/4 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellB95
  • Norme de qualité des matériauxASTM F593
  • Longueur hors tout4 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis1/2 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Résistance à la traction 85 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)