!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNF,A2,LISSE,¼"-28,FIN,¾PO LO,100PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNF,A2,LISSE,¼"-28,FIN,¾PO LO,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNF,A2,LISSE,¼"-28,FIN,¾PO LO,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNF,A2,LISSE,¼"-28,FIN,¾PO LO,100PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,UNF,A2,LISSE,¼"-28,FIN,¾PO LO,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.62 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP3AUW5
  • N° de modèle du manufacturier U51007.025.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1086
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A2 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F593/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA2
  • Taille de filetage1/4 po-28
  • Longueur de fixation3/4 po
  • Largeur de tête7/16 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellB95
  • Norme de qualité des matériauxASTM F593
  • Longueur hors tout3/4 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis1/4 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 3/4 po
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Résistance à la traction 85 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande