VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,⅝"-11,GROS,1¾PO LO,COMPLET,10PQ
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,⅝"-11,GROS,1¾PO LO,COMPLET,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A2 non revêtu. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASTM F593/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à tête hexagonale
Grade/classe du matériau A2
Taille de filetage 5/8 po-11
Longueur de fixation 1-3/4 po
Largeur de tête 15/16 po
Prise Hexagonal
Dureté Rockwell B80
Norme de qualité des matériaux ASTM F593
Longueur hors tout 1-3/4 po
Style de filetage Entièrement fileté
Style de tête Hexagonal
Taille de vis 5/8 po
Matériau Acier inoxydable
Finition Brillant, non revêtu
Direction de filetage Droitier
Longueur minimale du filetage 1-3/4 po
Hauteur de tête 25/64 po
Résistance à la traction 85 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Ajustement de fil 2 A
Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)