!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,NO4-40,½PO L,STANDARD,LISSE,18-8SS, 100PQ

VIS À SIX PANS CREUX,NO4-40,½PO L,STANDARD,LISSE,18-8SS, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,NO4-40,½PO L,STANDARD,LISSE,18-8SS, 100PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,NO4-40,½PO L,STANDARD,LISSE,18-8SS, 100PQ

VIS À SIX PANS CREUX,NO4-40,½PO L,STANDARD,LISSE,18-8SS, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.32 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6XA45
  • N° de modèle du manufacturier U51050.011.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise3/32 po
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageNo. 4-40
  • Longueur de fixation1/2 po
  • Diamètre de la tête0,183 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Température max.300 Degrees F
  • Dureté RockwellB80 à C32
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 1/2 po
  • Hauteur de tête 0,112 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Hauteur maximale de la tête 0,112 po
  • Arbre d'entraînement -65 Degrees F
  • Résistance à la traction 80 000 lb/po²
  • Ajustement de fil 3A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)