VIS ASS À SIX PANS CREUX,M6-1,18MM LO,STANDARD PROFILÉ,BRUT,ACIER, CLASSE 8,100PQ
VIS ASS À SIX PANS CREUX,M6-1,18MM LO,STANDARD PROFILÉ,BRUT,ACIER, CLASSE 8,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier de classe 8 avec finition non revêtue. Conforme aux normes DIN7984.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 5 mm
Grade/classe du matériau Classe 8
Taille de filetage M6x1
Longueur de fixation 18 mm
Diamètre de la tête 10 mm
Normes dimensionnelles DIN 7984
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Résistance à la traction 116 000 lb/po²
Pas de filetage 1 mm
Type de tête Standard à profil bas
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Finition Brillant, non revêtu
Longueur minimale du filetage 18 mm
Hauteur de tête 4 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Température max. 302 Degrees F
Dureté Rockwell C22 à C34
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)