VIS ASS À SIX PANS CREUX,M18-2,5,60MM LO,STD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 8,ACIER,10PQ
VIS ASS À SIX PANS CREUX,M18-2,5,60MM LO,STD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 8,ACIER,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier galvanisé de classe 8. Livré en boîte de 10, conforme aux normes DIN912.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 14 mm
Grade/classe du matériau Classe 8
Taille de filetage M18X2.5
Longueur de fixation 60 mm
Diamètre de la tête 27 mm
Normes dimensionnelles DIN 912
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Résistance à la traction 116 000 lb/po²
Pas de filetage 2.5 mm
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Longueur minimale du filetage 60 mm
Hauteur de tête 18 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Température max. 302 Degrees F
Dureté Rockwell C22 à C34
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)