VIS À SIX PANS CREUX,M24-3,70MM L,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,10PQ
VIS À SIX PANS CREUX,M24-3,70MM L,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier de classe 12.9 avec finition en oxyde noir. Livré en boîte de 10, conforme aux normes DIN912.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 19 mm
Grade/classe du matériau Classe 12.9
Taille de filetage M24x3
Longueur de fixation 70 mm
Diamètre de la tête 36 mm
Normes dimensionnelles DIN 912
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Résistance à la traction 176 000 lb/po²
Pas de filetage 3 mm
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Longueur minimale du filetage 60 mm
Hauteur de tête 24 mm
Style de filetage Partiellement fileté
Température max. 302 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)