VIS D'ASS TÊTE HEXAGONALE, ACIER, CLASSE 8.8, GALVANISÉ, M30-3,50, GROS, 260 MM L, MÉTRIQUE, 5 PQ
VIS D'ASS TÊTE HEXAGONALE, ACIER, CLASSE 8.8, GALVANISÉ, M30-3,50, GROS, 260 MM L, MÉTRIQUE, 5 PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis à tête hexagonale en acier galvanisé de classe 8.8. Conforme aux normes DIN931.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à tête hexagonale
Grade/classe du matériau Classe 8.8
Taille de filetage M30x3,50
Longueur de fixation 260 mm
Largeur de tête 46 mm
Prise Hexagonal
Dureté Rockwell C23
Système de mesure Métrique
Style de filetage Partiellement fileté
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Style de tête Hexagonal
Pas de filetage 3.5 mm
Taille de vis M30
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Direction de filetage Droitier
Longueur minimale du filetage 85 mm
Hauteur de tête 18,7 mm
Résistance à la traction 120 350 lb/po²
Normes dimensionnelles DIN 931
Longueur hors tout 260 mm
Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
Température max. 302 Degrees F
Hauteur de la tête et de la rondelle 18,7 mm
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)