VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNF,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-20,FINE,1PO L, 25PQ
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNF,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-20,FINE,1PO L, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis à tête hexagonale en acier de classe 8 avec finition en zinc jaune. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à tête hexagonale
Grade/classe du matériau Qualité 8
Taille de filetage 7/16 po-20
Longueur de fixation 1 po
Largeur de tête 5/8 po
Prise Hexagonal
Résistance à la traction 150 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
Système de mesure Pouce
Ajustement de fil 2 A
Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
Température max. 302 Degrees F
Type de filetage Fin
Matériau Acier
Finition Zinc jaune
Direction de filetage Droitier
Longueur minimale du filetage 1 po
Hauteur de tête 9/32 po
Taille de prise 5/8 po
Dureté Rockwell C33
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Longueur hors tout 1 po
Style de filetage Entièrement fileté
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Style de tête Hexagonal
Taille de vis 7/16 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)