!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,UNC,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-14,GROS,2½PO LO,POUCE,10PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,UNC,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-14,GROS,2½PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,UNC,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-14,GROS,2½PO LO,POUCE,10PQ close
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
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,UNC,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-14,GROS,2½PO LO,POUCE,10PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,UNC,GRADE 8,ZINC JN,7/16"-14,GROS,2½PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.83 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP23LA39
  • N° de modèle du manufacturier U04104.043.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier de classe 8 avec finition en zinc jaune. Livré en boîte de 10, conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 8
  • Taille de filetage7/16 PO-14
  • Longueur de fixation2-1/2 po
  • Largeur de tête5/8 po
  • PriseHexagonal
  • Résistance à la traction150 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc jaune
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1-1/8 po
  • Hauteur de tête 9/32 po
  • Taille de prise 5/8 po
  • Dureté Rockwell C33
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Taille de vis 7/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)