!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,GRADE 8,ZINC JN,¾"-10,GROS,9½PO LO,UNC

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,GRADE 8,ZINC JN,¾"-10,GROS,9½PO LO,UNC

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,GRADE 8,ZINC JN,¾"-10,GROS,9½PO LO,UNC close
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
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,GRADE 8,ZINC JN,¾"-10,GROS,9½PO LO,UNC

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,GRADE 8,ZINC JN,¾"-10,GROS,9½PO LO,UNC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.02 / CHAQUE
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
  • N° article EBP25CP78
  • N° de modèle du manufacturier U04104.075.0950
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier de classe 8 avec finition en zinc jaune. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 8
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Longueur de fixation9-1/2 po
  • Largeur de tête1-1/8 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC33
  • Norme de qualité des matériauxSAE J429
  • Longueur hors tout9-1/2 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis3/4 po
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc jaune
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 2 po
  • Hauteur de tête 15/32 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max. 302 Degrees F
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)