VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, ¼"-20,GROS,3/4PO L, COMPLET,100PQ
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, ¼"-20,GROS,3/4PO L, COMPLET,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis à tête hexagonale en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.
Technical Specs
- ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
- Grade/classe du matériauQualité 5
- Taille de filetage1/4 po-20
- Longueur de fixation3/4 po
- Largeur de tête7/16 po
- PriseHexagonal
- Dureté RockwellC19
- Norme de qualité des matériauxSAE J429
- Longueur hors tout3/4 po
- Style de filetageEntièrement fileté
- Style de têteHexagonal
- Taille de vis1/4 po
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Direction de filetage Droitier
- Longueur minimale du filetage 3/4 po
- Hauteur de tête 5/32 po
- Résistance à la traction 105 000 lb/po²
- Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
- Système de mesure Pouce
- Ajustement de fil 2 A
- Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
- Type de filetage Grossier
- Country of Origin Variable
(subject to change)
Alternate Products
-
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
8,85 $
/ pkg.