!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNC,GRADE 5, GALVANISÉ,¼"-20,GROS, 1PO L,100PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNC,GRADE 5, GALVANISÉ,¼"-20,GROS, 1PO L,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNC,GRADE 5, GALVANISÉ,¼"-20,GROS, 1PO L,100PQ close
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
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNC,GRADE 5, GALVANISÉ,¼"-20,GROS, 1PO L,100PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,UNC,GRADE 5, GALVANISÉ,¼"-20,GROS, 1PO L,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.05 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2CA54
  • N° de modèle du manufacturier U01200.025.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1077
  • Poids à l’expédition 1.79 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage1/4 po-20
  • Longueur de fixation1 po
  • Largeur de tête7/16 po
  • PriseHexagonal
  • Résistance à la traction105 000 lb/po²
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.1
  • Système de mesurePouce
  • Ajustement de fil2 A
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1 po
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Taille de prise 7/16 po
  • Dureté Rockwell C19
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Longueur hors tout 1 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Taille de vis 1/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)