!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, 5/16"-18,GROS,1¼PO L,POUCE,HRC19,100PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, 5/16"-18,GROS,1¼PO L,POUCE,HRC19,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, 5/16"-18,GROS,1¼PO L,POUCE,HRC19,100PQ close
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
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, 5/16"-18,GROS,1¼PO L,POUCE,HRC19,100PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ, 5/16"-18,GROS,1¼PO L,POUCE,HRC19,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.48 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2CA89
  • N° de modèle du manufacturier U01200.031.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1079
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Largeur de tête1/2 po
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC19
  • Norme de qualité des matériauxSAE J429
  • Longueur hors tout1-1/4 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Style de têteHexagonal
  • Taille de vis5/16 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Résistance à la traction 105 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles ASME B18.2.1
  • Système de mesure Pouce
  • Ajustement de fil 2 A
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)