VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,¾"-10,2PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,UNC,5PQ
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,¾"-10,2PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,UNC,5PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis à tête plate à douille en acier avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASME B18.3.
Technical Specs
- ArticleVis à tête plate à douille
- Système de mesurePouce
- Taille de prise1/2 po
- FinitionOxyde noir
- Longueur minimale du filetage2 po
- Hauteur de tête0,396 po
- Style de filetageEntièrement fileté
- Normes dimensionnellesASME B18.3
- Arbre d'entraînement-58 Degrees F
- Résistance à la traction135 000 lb/po²
- Type de filetageGrossier
- Type de tête Plate
- Type d'entraînement Creux
- Matériau Acier
- Taille de filetage 3/4 po-10
- Longueur de fixation 2 po
- Diamètre de la tête 1,438 po
- Angle de la fraise 82 degrés
- Température max. 302 Degrees F
- Dureté Rockwell C37 à C44
- Direction de filetage Droitier
- Country of Origin Variable
(subject to change)