!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,1"-8,8PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,TÊTE 1PO H,ACIER

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,1"-8,8PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,TÊTE 1PO H,ACIER

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,1"-8,8PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,TÊTE 1PO H,ACIER close
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
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,1"-8,8PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,TÊTE 1PO H,ACIER

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,1"-8,8PO LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,TÊTE 1PO H,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.64 / CHAQUE
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
  • N° article EBP26LA72
  • N° de modèle du manufacturier U07410.100.0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.73 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise5/8 po
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage2-1/2 po
  • Hauteur de tête1 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Résistance à la traction135 000 lb/po²
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 1 po-8
  • Longueur de fixation 8 po
  • Diamètre de la tête 1,5 po
  • Angle de la fraise 82 degrés
  • Température max. 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)