VIS ASS À SIX PANS CREUX,M14-2,100MM LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 10.9,10PQ
VIS ASS À SIX PANS CREUX,M14-2,100MM LO,PLATE,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 10.9,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis à tête plate à douille en acier de classe 10.9 avec finition en oxyde noir. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ISO10642.
Spécifications techniques
Article Vis à tête plate à douille
Système de mesure Métrique
Taille de prise 10 mm
Grade/classe du matériau Classe 10.9
Taille de filetage M14x2
Longueur de fixation 100 mm
Diamètre de la tête 30,8 mm
Angle de la fraise 90 degrés
Température max. 302 Degrees F
Dureté Rockwell C32 à C39
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Type de tête Plate
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Longueur minimale du filetage 65 mm
Hauteur de tête 8,4 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Normes dimensionnelles ISO 10642
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Résistance à la traction 145 000 lb/po²
Pas de filetage 2 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)