!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE HEXAGONALE, INOX,A4,LISSE,M18-2.50, GROS,40MM L,10PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, INOX,A4,LISSE,M18-2.50, GROS,40MM L,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE HEXAGONALE, INOX,A4,LISSE,M18-2.50, GROS,40MM L,10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE HEXAGONALE, INOX,A4,LISSE,M18-2.50, GROS,40MM L,10PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, INOX,A4,LISSE,M18-2.50, GROS,40MM L,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.35 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP25DH35
  • N° de modèle du manufacturier M55010.180.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1093
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 non revêtu. Livré en boîte de 10, conforme aux normes DIN933.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA4
  • Taille de filetageM18x2,50
  • Longueur de fixation40 mm
  • Largeur de tête27 mm
  • PriseHexagonal
  • Normes dimensionnellesDIN 933
  • Longueur hors tout40 mm
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max.302 Degrees F
  • Hauteur de la tête et de la rondelle11,5 mm
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 40 mm
  • Hauteur de tête 11,5 mm
  • Résistance à la traction 101 500 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Arbre d'entraînement -58 Degrees F
  • Style de tête Hexagonal
  • Pas de filetage 2.5 mm
  • Taille de vis M18
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande