!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M6-1,00,GROS,12MM LO,50PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M6-1,00,GROS,12MM LO,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M6-1,00,GROS,12MM LO,50PQ close
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
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M6-1,00,GROS,12MM LO,50PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M6-1,00,GROS,12MM LO,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.21 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TF76
  • N° de modèle du manufacturier M51010.060.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1092
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A2 non revêtu. Conforme aux normes DIN933.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA2
  • Taille de filetageM6x1,00
  • Longueur de fixation12 mm
  • Largeur de tête10 mm
  • PriseHexagonal
  • Normes dimensionnellesDIN 933
  • Longueur hors tout12 mm
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Hauteur de la tête et de la rondelle4 mm
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 12 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Résistance à la traction 101 500 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Style de tête Hexagonal
  • Pas de filetage 1 mm
  • Taille de vis M6
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)