!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M12-1,75,GROS,160MM LO,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M12-1,75,GROS,160MM LO,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M12-1,75,GROS,160MM LO,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M12-1,75,GROS,160MM LO,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,AI,A2,LISSE,M12-1,75,GROS,160MM LO,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.87 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP38DZ44
  • N° de modèle du manufacturier M51010.120.0160
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.51 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable A2 non revêtu. Conforme aux normes DIN933.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauA2
  • Taille de filetageM12 x 1,75
  • Longueur de fixation160 mm
  • Largeur de tête19 mm
  • PriseHexagonal
  • Normes dimensionnellesDIN 933
  • Longueur hors tout160 mm
  • TypeVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max.302 Degrees F
  • Hauteur de la tête et de la rondelle7,5 mm
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 160 mm
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Résistance à la traction 101 500 lb/po²
  • Système de mesure Métrique
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Arbre d'entraînement -58 Degrees F
  • Style de tête Hexagonal
  • Pas de filetage 1.75 mm
  • Taille de vis M12
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande