!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET HEAD CAP SCREW, ¼"-20 THREAD SIZE, ½ IN L, BUTTON, BLACK OXIDE, STEEL, UNC, 100 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, ¼"-20 THREAD SIZE, ½ IN L, BUTTON, BLACK OXIDE, STEEL, UNC, 100 PK

APPROVED VENDOR

SOCKET HEAD CAP SCREW, ¼"-20 THREAD SIZE, ½ IN L, BUTTON, BLACK OXIDE, STEEL, UNC, 100 PK close
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
SOCKET HEAD CAP SCREW, ¼"-20 THREAD SIZE, ½ IN L, BUTTON, BLACK OXIDE, STEEL, UNC, 100 PK

SOCKET HEAD CAP SCREW, ¼"-20 THREAD SIZE, ½ IN L, BUTTON, BLACK OXIDE, STEEL, UNC, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.91 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1BY35
  • N° de modèle du manufacturier U07150.025.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM F835/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Head Cap Screw
  • System of MeasurementInch
  • Drive Size5/32 in
  • FinishBlack Oxide
  • Longueur minimale du filetage1/2 po
  • Head Height0.132 in
  • Thread StyleFully Threaded
  • Norme de qualité des matériauxASTM F835
  • Arbre d'entraînement-65 Degrees F
  • Résistance à la traction145,000 psi
  • Ajustement de fil3A
  • Head Type Button
  • Drive Type Socket
  • Matériau Acier
  • Thread Size 1/4"-20
  • Longueur de fixation 1/2 po
  • Diamètre de la tête 0,437 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 300 Degrees F
  • Rockwell Hardness C37 to C44
  • Thread Direction Right Hand
  • Thread Type Coarse
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)