!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPACITOR MOTOR START 130-156MFD

CAPACITOR MOTOR START 130-156MFD

DAYTON

CAPACITOR MOTOR START 130-156MFD close
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
CAPACITOR MOTOR START 130-156MFD

CAPACITOR MOTOR START 130-156MFD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.97 / EACH
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
  • N° article WWG2MDR2
  • N° de modèle du manufacturier 2MDR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # 22
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemMotor Start Capacitor
  • Capacitor Voltage110 to 125V AC
  • Capacitor ShapeRound
  • Case Height2 3/4 in
  • For Use WithSingle-Phase AC Motor Starting Circuits
  • Frequency60/50 Hz
  • Min. Temperature-40 Degrees C
  • Case MaterialPlastic
  • Number of Terminals2
  • Terminal Tab Width1/4 in
  • Number of Pieces1
  • Motor Capacitor Type Motor Start Capacitor
  • Microfarad Rating 130-156
  • Overall Height 2 3/4 in
  • Diameter 1 7/16 in
  • Voltage 110 to 125V AC
  • Max. Temperature 65 Degrees C
  • Starts per Hour 20
  • Connection Type Quick Connect
  • Terminal Gender Male
  • Overall Width 1 7/16 in
  • Standards cULs Recognized (E224674)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)