!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, JOINT TORIQUE ORFS, 250 DEGRÉS F MAX, 9 200 PSI, ACIER ZINGUÉ NICKELÉ, SEAL-LOK

CAPUCHON, JOINT TORIQUE ORFS, 250 DEGRÉS F MAX, 9 200 PSI, ACIER ZINGUÉ NICKELÉ, SEAL-LOK

PARKER

CAPUCHON, JOINT TORIQUE ORFS, 250 DEGRÉS F MAX, 9 200 PSI, ACIER ZINGUÉ NICKELÉ, SEAL-LOK close
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
CAPUCHON, JOINT TORIQUE ORFS, 250 DEGRÉS F MAX, 9 200 PSI, ACIER ZINGUÉ NICKELÉ, SEAL-LOK

CAPUCHON, JOINT TORIQUE ORFS, 250 DEGRÉS F MAX, 9 200 PSI, ACIER ZINGUÉ NICKELÉ, SEAL-LOK

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.94 / CHAQUE
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
  • N° article DYE4FNL-S
  • N° de modèle du manufacturier 4 FNL-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Type de connexion du raccord de tuyauJoint mécanique à joint torique
  • Matériau de raccordAcier
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCapuchon
  • Marques de raccords compatiblesSeal-Lok
  • SérieSeal-Lok
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au serrage exagéré, résistant aux vibrations
  • Application Gaz, huiles
  • Finition/revêtement Zinc-nickel
  • Diamètre extérieur du tube du raccord 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de filetage de raccord 9/16 po-18
  • Normes SAE J1453
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)