!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH À 4 PTS, REBORD, GRIS

CASQUE À FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH À 4 PTS, REBORD, GRIS

MSA

CASQUE À FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH À 4 PTS, REBORD, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE À FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH À 4 PTS, REBORD, GRIS

CASQUE À FENTE, CSA, TYPE 1, CLASSE E, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH À 4 PTS, REBORD, GRIS

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 981,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA454722
  • N° de modèle du manufacturier 454722
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Ce casque Topgard à rebord et à fente s’adapte aux tailles de tête 6½ à 8 et est de couleur grise. Il est fabriqué en polycarbonate et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe E. Le casque est doté d’une suspension One-Touch à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Couleur du casque protecteurGris
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polycarbonate
  • Ventilation de casque Non
  • Marque - protection de la tête Topgard
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande