!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 11/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, 80, PVC-C, GRIS

CAPUCHON, DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 11/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, 80, PVC-C, GRIS

APPROVED VENDOR

CAPUCHON, DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 11/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, 80, PVC-C, GRIS close
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
CAPUCHON, DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 11/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, 80, PVC-C, GRIS

CAPUCHON, DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 11/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 4 PO, 80, PVC-C, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VGT6
  • N° de modèle du manufacturier 9847-040
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale4 po
  • Catégorie80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout3 11/16 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille femelle
  • Diamètre extérieur 5 1/2 po
  • Plage de température 0 degrés à 210 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon