!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, DOUILLE, LONGUEUR 1 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 144 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, TRANSPARENT

CAPUCHON, DOUILLE, LONGUEUR 1 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 144 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

CAPUCHON, DOUILLE, LONGUEUR 1 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 144 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAPUCHON, DOUILLE, LONGUEUR 1 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 144 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, TRANSPARENT

CAPUCHON, DOUILLE, LONGUEUR 1 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, CATÉGORIE 40, PVC, 144 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2CFD4
  • N° de modèle du manufacturier H447007LS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1761
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Type de connexion du raccord de tuyauDouille
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage144 lb/po² à 73 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurTransparent
  • NormesNSF 61, ASTM D.1784, NS14-14, régulations FDA 175.300, 178.2650, et 178.3790
  • Niveau de conformité faible en plomb Conforme
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Longueur hors tout 1 5/16 po
  • Plage de température 0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande