!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAPEAU,UN TROU,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

CHAPEAU,UN TROU,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

CHAPEAU,UN TROU,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
CHAPEAU,UN TROU,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

CHAPEAU,UN TROU,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.21 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI108B
  • N° de modèle du manufacturier GI-108-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Le capuchon est fabriqué en fonte malléable galvanisée et a un raccord de programme/classe 150. Le capuchon a un raccord de type FNPT. Ce capuchon a 1 trou et un bouchon solide. Le capuchon mesure 1/4 de pouce. Le capuchon a des pressions maximales et de vapeur saturée de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyau Galvanisé
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon