!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAPEAU,CLASSE 150,BCHN SOLIDE,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

CHAPEAU,CLASSE 150,BCHN SOLIDE,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

CHAPEAU,CLASSE 150,BCHN SOLIDE,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
CHAPEAU,CLASSE 150,BCHN SOLIDE,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

CHAPEAU,CLASSE 150,BCHN SOLIDE,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 26,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI108J
  • N° de modèle du manufacturier GI-108-J
  • N° de classification normalisée des produits et services 40172414
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.8 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon a 1 trou, un bouchon solide et un raccord de programme/classe 150. Le capuchon a un raccord de type FNPT. Le capuchon mesure 1 1/4 pouces et est fait de fonte malléable galvanisée. Le capuchon a des pressions de vapeur maximale et saturée de 150 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon