!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, FNPT, TAILLE DE FILLETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 1/16 PO, TAILLE DE TUYAU 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC

CAPUCHON, FNPT, TAILLE DE FILLETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 1/16 PO, TAILLE DE TUYAU 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC

APPROVED VENDOR

CAPUCHON, FNPT, TAILLE DE FILLETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 1/16 PO, TAILLE DE TUYAU 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC close
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
CAPUCHON, FNPT, TAILLE DE FILLETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 1/16 PO, TAILLE DE TUYAU 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC

CAPUCHON, FNPT, TAILLE DE FILLETAGE 1 1/2 PO-11 1/2, LONGUEUR 2 1/16 PO, TAILLE DE TUYAU 1 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ND28
  • N° de modèle du manufacturier 848-015
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout2 1/16 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A8
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Diamètre extérieur 2 11/16 po
  • Plage de température 0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Taille de filetage 1 1/2 po-11 1/2
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon