!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION, 2520, BATISTE DE COTON VERNI, PQ20

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION, 2520, BATISTE DE COTON VERNI, PQ20

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION, 2520, BATISTE DE COTON VERNI, PQ20 close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION, 2520, BATISTE DE COTON VERNI, PQ20

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, RÉSISTANT À L'ABRASION, 2520, BATISTE DE COTON VERNI, PQ20

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.03 / CHAQUE
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
  • N° article MMM2520-3/4X60FT
  • N° de modèle du manufacturier 2520-3/4X60FT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201523
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.225 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 20 rubans isolants électriques 2520 est jaune. Conforme aux normes ASTM D1000, ASTM D295 et ASTM D374. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, mesure 8mil d’épaisseur et résiste aux huiles et solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Batiste de coton verni
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban8 mil
  • Série2520
  • Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'huile, résistant aux solvants
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • NormesASTM D1000, ASTM D295, ASTM D374
  • Largueur du ruban (unités métriques)19,05 mm
  • Sous-type de ruban Résistant à l'abrasion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Jaune
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Adhérence sur l'acier 13 oz/po
  • Résistance à la rupture 50 lb/po
  • Type de ruban Tissu
  • Longueur du ruban (unités métriques) 18,3 m
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)