!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRAS DE CAME A/ ANNEAU ET GOUPILLE,RAC TUY 6 - 8 PO,CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

BRAS DE CAME A/ ANNEAU ET GOUPILLE,RAC TUY 6 - 8 PO,CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BRAS DE CAME A/ ANNEAU ET GOUPILLE,RAC TUY 6 - 8 PO,CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
BRAS DE CAME A/ ANNEAU ET GOUPILLE,RAC TUY 6 - 8 PO,CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

BRAS DE CAME A/ ANNEAU ET GOUPILLE,RAC TUY 6 - 8 PO,CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.65 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSY600
  • N° de modèle du manufacturier G65SSY-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.675 lb

Informations sur le produit

Ce bras de verrouillage cam-lock avec bague est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. La taille du raccord de tuyau est de six à huit pouces. La taille du coupleur est de six pouces. La taille du filetage est de 6 à 8 po.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)