!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.89 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSE600
  • N° de modèle du manufacturier G65SSE-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.41 lb

Informations sur le produit

Cette connexion à barbe de type E à verrouillage à came est fabriquée en acier inoxydable 316, un matériau qui protège contre la corrosion. Le joint est en nitrile, qui offre une résistance aux températures extrêmes. Les tailles de raccord de tuyau et d'accouplement sont de 6 po. La taille du filetage est de 6 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 100 LB/PO2 à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur6 po
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Taille de filetage6 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 6 po
  • Taille du raccord pour tuyau 6 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B