!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRURE CAME TYPE D NPT,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

SERRURE CAME TYPE D NPT,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

SERRURE CAME TYPE D NPT,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SERRURE CAME TYPE D NPT,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

SERRURE CAME TYPE D NPT,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65SSD600
  • N° de modèle du manufacturier G65SSD-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.35 lb

Informations sur le produit

Ce verrou à came type D est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Ce verrou à came type D peut supporter une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Il utilise une connexion NPT. La taille de l'accouplement et la taille du raccord de tuyau sont de 6 po tandis que la taille du filetage est de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur6 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type D
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 6 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 6 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande