!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE C,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.37 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSC600
  • N° de modèle du manufacturier G65SSC-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.97 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à barbe de type C à verrouillage à came est composé d'acier inoxydable 316 et d'un joint en nitrile. Sa pression de fonctionnement maximale est de 100 LB/PO2 à 70 °F. Elle a un coupleur et un raccord de tuyau de 6 po. La taille du filetage est de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur6 po
  • Taille du raccord pour tuyau6 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage6 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B