!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRURE CAME DE TYPE A,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR TUY 6 PO,AC INOX 316/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE A,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR TUY 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

SERRURE CAME DE TYPE A,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR TUY 6 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
SERRURE CAME DE TYPE A,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR TUY 6 PO,AC INOX 316/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE A,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 6 PO,RAC/CPLR TUY 6 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.17 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSA600
  • N° de modèle du manufacturier G65SSA-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.71 lb

Informations sur le produit

Cette serrure à came de type A est fabriquée en acier inoxydable solide et résistant aux éléments. Le joint est en nitrile. Le verrou à came a une connexion NPT. Son raccord de tuyau est de 6 po. La taille du filetage est de 6 po. Ce verrou à came a une pression de service maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. La taille du coupleur est de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur6 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type A
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 6 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 6 po