!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65PE400
  • N° de modèle du manufacturier G65PE-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.199 lb

Informations sur le produit

Ce raccord cannelé cam-lock type E est fabriqué en polypropylène avec un joint en nitrile. Il a une taille de filetage de 4 po, une taille de raccord de quatre pouces et une taille de coupleur de quatre pouces. Il a une pression de fonctionnement maximale à 70 °F de 50 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage4 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 4 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 50 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande