!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE DD FEM,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE DD FEM,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE DD FEM,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE DD FEM,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE DD FEM,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.96 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65DD400300
  • N° de modèle du manufacturier G65DD-400-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.52 lb

Informations sur le produit

Ce raccord camlock femelle en aluminium de type DD sert à fixer des tuyaux ensemble. Il comporte un joint en nitrile, a une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2 à 70 °F et mesure 4 x 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Type de connexionSerrure batteuse
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Taille de filetage4 po x 3 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DD
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)