!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR TUY 4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.68 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSE400
  • N° de modèle du manufacturier G65SSE-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.613 lb

Informations sur le produit

Cette connexion NPT de type B à verrouillage à came a une pression de service maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. Le corps est en acier inoxydable 316, un matériau résistant à la corrosion. Le joint est en nitrile, qui offre une résistance aux températures extrêmes. Ses raccords de tuyau et ses raccords sont de 4 po. La taille du filetage est de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur4 po
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 4 po
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 4 po