!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,50 LB/PO2,3 PO,NYLON/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,50 LB/PO2,3 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,50 LB/PO2,3 PO,NYLON/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,50 LB/PO2,3 PO,NYLON/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,50 LB/PO2,3 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.58 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65NDC300
  • N° de modèle du manufacturier G65NDC-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière avec came de verrouillage en nylon type D a un joint en nitrile, une pression de travail maximale de 50 LB/PO2 à 70 °F et est destiné à raccorder vos tuyaux. Mesure 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsNylon
  • Taille de coupleur3 po
  • Taille du raccord pour tuyau3 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage3 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Capuchon
  • Pression de service max. à 70 F 50 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B