!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE C,RAC CNL P/ TUY,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE C,RAC CNL P/ TUY,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE C,RAC CNL P/ TUY,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM close
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
VRLG CAME PARTIE C,RAC CNL P/ TUY,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE C,RAC CNL P/ TUY,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.91 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65C300200
  • N° de modèle du manufacturier G65C-300-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.844 lb

Informations sur le produit

Ce raccord cannelé camlock en nitrile et aluminium de type C permet de raccorder vos tuyaux et a une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2 à 70 °F. Il présente une taille de couplage de 3 x 2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3 po
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B