!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR P/ VRLG CAME,75 LB/PO2,6 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

ADAPTATEUR P/ VRLG CAME,75 LB/PO2,6 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

ADAPTATEUR P/ VRLG CAME,75 LB/PO2,6 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL close
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
ADAPTATEUR P/ VRLG CAME,75 LB/PO2,6 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

ADAPTATEUR P/ VRLG CAME,75 LB/PO2,6 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.98 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65CA600300
  • N° de modèle du manufacturier G65CA-600-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.471 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur camlock en aluminium est doté d'un joint en nitrile et est destiné à fixer solidement vos tuyaux. Il a une pression de fonctionnement maximale de 75 lb/po2 à 70 °F et mesure 6 x 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3 po
  • Taille du raccord pour tuyau6 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille x Bouchon
  • Type de coupleur Type A, Type C
  • Type de connexion Serrure batteuse
  • Pression de service max. à 70 F 75 lb/po²
  • Taille de filetage 6 po x 4 po