!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/CPLR TUY 3 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/CPLR TUY 3 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE F,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/CPLR TUY 3 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/CPLR TUY 3 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/CPLR TUY 3 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.65 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSF300
  • N° de modèle du manufacturier G65SSF-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.14 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur avec verrou à came de type F est composé d'acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et d'un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Le type de connexion est NPT mâle. La taille du raccord de tuyau est de 3 po et la taille du filetage est de 3 po. Il peut supporter une pression maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. La taille de coupleur est de 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur3 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 3 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)