!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME MÂLE/FEM TYPE A,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME MÂLE/FEM TYPE A,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME MÂLE/FEM TYPE A,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VRLG CAME MÂLE/FEM TYPE A,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME MÂLE/FEM TYPE A,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $287.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65SSCA400300
  • N° de modèle du manufacturier G65SSCA-400-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.492 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur mâle/femelle avec verrou à came de type A est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et en nitrile durable. Il s'agit d'un adaptateur de type connexion avec une pression de travail de 150 LB/PO2 à 70°F. Sa taille de couplage est de 4 x 3 po et il a une taille de raccord de tuyau de 4 po. La taille du filetage est de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur4 po x 3 po
  • Taille du raccord pour tuyau4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille x Bouchon
  • Type de coupleur Type A
  • Type de connexion Adaptateur
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Taille de filetage 4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande