!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE F,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.29 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSF200
  • N° de modèle du manufacturier G65SSF-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.732 lb

Informations sur le produit

Le connecteur avec verrou à came type F est fabriqué en acier inoxydable 316 avec un joint en nitrile. L'acier inoxydable 316 est résistant à la corrosion et le joint en nitrile résiste aux températures extrêmes. Le type de connexion est NPT mâle. La taille du raccord de tuyau est de 2 po et la taille du filetage est de 2 po. Il peut supporter une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. La taille du coupleur est de 2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur2 po
  • Type de connexionNPT mâle
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage2 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B