Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bouchon anti-poussière avec verrou à came de type DP de qualité est fabriqué en acier inoxydable 316 pour une résistance à la corrosion et un joint en nitrile pour une résistance aux températures extrêmes. Il a une taille de raccord et de tuyau de 2 po et une taille de filetage de 2 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur2 po
Taille du raccord pour tuyau2 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage2 po
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType DP
Type de connexionSans objet
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
NormesA-A-59326B
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca